画像準備中

防爆・防滴型転倒検知送信機〔倒れコール〕

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16567166 品番TX-130B
参考基準価格(税別)¥82,500 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

防爆・防滴型※なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。
装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、
同時に小電力無線信号を自動送信します。
(転倒保持タイマー:10秒・30秒・60秒・120秒のいずれか設定可能)
押しボタンによる緊急コールもできます。
付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。
送信ディレイタイマー機能付きです。(予備警報音鳴動10秒後送信)

適合電池切れ時:点滅、信時:点灯 材質ソフトケース:樹脂(透明・ブラック)、体:樹脂(ブラック) 質量(g)150 タイプ空中線:内蔵型、(警報送信)ディレイタイマー:0(なし)、10秒 寸法W112 H70 D23 スイッチ操作:非常ボタン、復旧ボタン 出力10mW以下 角度(°)傾斜検知:鉛直線より60〜135 音量約90dB/1m 機能電池切れ報知機能、定期送信機能、警報音:予備警報音(ピッ、ピッ、ピッ、ピッ)、本警報音(ピリリリ、ピリリリ) 周波数帯域(MHz)送信部:426帯(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備) 対象ガス爆発等級2、発火度G3 防爆構造本質安全防爆(ia) 電池寿命対応 マイク:あり(オーディオ範囲約5m)、体:樹脂(ブラック) タイマー設定倒れ検知タイマー 検知方式送信機:防爆・防滴型転倒 表示灯(赤色LED)送 周囲温度(℃)使用可能:-10〜+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります) C19 電波到達距離(m)100以内(見通し距離)
注意
※付属のソフトケースに挿入して携帯した場合、防滴構造となります。(IP42相当)
※「倒れコール」は竹中エンジニアリング株式会社の商標または登録商標です。
※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする