曜日別特売

耐火ケ-ブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
仕上外径(Φmm)約12.5
内容量1巻(30m)注文コード16568627品番EM-SH-C(F) 3CX3.5SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

従来の平型耐火ケーブルはカッターや電工ナイフの刃を入れる箇所が分かりにくく、絶縁体に傷をつけてしまうと絶縁不良の原因となっておりましたが、溝付品は溝が刃を入れるガイドとなり、内部絶縁体を傷つけることなく端末処理の省力化が可能です
ストリッパによる端末処理も引き続き対応しております。

サイズ3.5SQ芯数3C概算質量(kg/km)210シース色仕上外径(Φmm)約12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする