ケルヒャー
ケルヒャーの ホース
ケルヒャーの サクションホース
サクションホース 2m
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16569178
品番
2.889-100.0
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
T 11/1 Classic Re!Plast用のサクションホースです。
適合機種
T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)
質量(kg)
0.4
色
黒
タイプ
標準タイプ
長さ(m)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
550×450×50
接続
アクセサリー側:クリップ(クラシック)、本体側:クリックファスナー
パイプ径(Φmm)
35
注意
※クリップシステム接続は 2016 年製造までです。 2017 年以降は NEW クリップシステム接続となっています。