※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZQ□A Series 薄形真空ユニット 真空ポンプシステム 単体

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16569519 品番ZQ000UA-Q15LO-F-00
参考基準価格(税別)¥19,970 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
IO-Link対応圧力スイッチを追加
一本の通信線でエジェクタ制御
機器情報の取込、パラメータ一括設定可能

オプションブラケットAss'y リード線取出方法L型プラグコネクタ(コネクタなし)ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ型式単体用 スイッチ【真空用圧力(サクションフィルタ付)】サクションフィルタのみ RoHS指令(10物質対応)対応 継手【PS、PVポート】継手なし(M5×0.8)【Vポート】継手なし(M5×0.8) マニュアルプッシュロック式ドライバ操作形 電磁弁定格電圧(V)DC24 電磁弁組合せ供給弁(ラッチング)、破壊弁(N.C.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする