アースガーデン アリ撃滅

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1000mL) 注文コード 16569860 品番 4901080221216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

アリを速攻駆除するアリ用殺虫剤。低臭性。

適合範囲
【巣穴の場合】
アリの巣穴に向けて直接約12秒散布してください。
【直接駆除の場合】アリに直接たっぷり散布してください。
用途アリの駆除 成分【有効成分】シフルトリン 種別シャワー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×238×70 香り低臭性 適合害虫クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリなどのアリ類 使用場所巣穴・巣のまわり、植木鉢・プランターまわり(芝生にやさしい)、花だんまわり、落ち葉の上
注意
※【使用に際しての注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※定められた使用方法を守ってください。
※農薬ではないので、植物保護の目的で使用しないでください。
※芝生に使用する場合、環境条件(高温・乾燥等)により薬害が生じる場合があるので、あらかじめ目立たない場所で試してから使用してください。
※皮膚、飲食物、食器、子供のおもちゃ、観賞魚・小鳥などのペット類、飼料、植物にかからないようにしてください。
※植物に直接かかると薬害がでる場合があります。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人、喘息の症状のある人は、薬剤を吸い込んだり、触れたりしないでください。
※変色、シミのおそれがあるので、壁、床、家具、建具、大理石や御影石等の石材や自動車などの塗装面に薬剤がかからないようにしてください。
※50秒以上連続噴射しないでください。
※【使用中又は使用後の注意】
※人体に向かって噴射しないでください。また、噴射気体を吸入しないでください。
※噴射中は喫煙、飲食等はしないでください。
※薬剤が皮膚についた場合は、石けんを用いてよく洗ってください。また、目に入った場合は、直ちに水でよく洗い流してください。
※万一、身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて診療を受けてください。
※使用後は換気してください。
※直射日光や火気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かないところに保管してください。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
※【火気と高温に注意】高圧ガス:LPガス、DME

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする