アースゴキブリよけ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4個) 注文コード16569887 品番4901080222015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ゴキブリの嫌がる天然ハッカ油配合!置くだけでゴキブリを徹底ガード!
化学合成殺虫成分不使用なので、キッチン収納や食器棚など、食品周りでもご使用いただけます。
赤ちゃんやペットのいるご家庭にもオススメです。
【効能・効果】ゴキブリの忌避
【防除用医薬部外品】

使用量
・引き出し:各段に1個
・食器棚:各段に1個から3個
用途ゴキブリの忌避 成分紫色201号、その他2成分 種別トレー 適合範囲約20Lの空間あたり1個設置 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×214×31 適合場所オススメ:引き出し、食器棚、戸棚 香りやさしいミントの香り 適合害虫ゴキブリ 効能ゴキブリの忌避 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 効果約1ヵ月※使用環境により異なります 販売名アースゴキブリアウトQa1
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※【相談すること】
※万一身体に異常が起きた場合は、直ちに本品がハッカ油を含むことを医師に告げて、診療を受けてください。
※【その他の注意】
※本品はゴキブリの駆除を目的としたものではありません。ゴキブリをしっかり駆除したい場合には、駆除エサ剤がおすすめです。
※定められた用法用量を守ってください。用途以外に使用しないでください。
※本品を使用する際は、容器から内容物を取り出さず、そのまま使用してください。
※使用期間を過ぎても香りが残ることがありますが、十分な効果が期待できないので、1ヵ月を目安に交換してください。
※本品は食べられません。誤って口に入れたときは、水でよくすすいでください。皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※使用中気分が悪くなった場合は、直ちに使用をやめ、速やかに換気してください。
※使用中及び使用後は子供やペットに触れさせないようにしてください。
※使用済みのものは子供やペットがもてあそばないように注意し、他に転用しないで速やかにプラスチックごみとして各自治体の定める方法に従って廃棄してください。
※プラスチック製、木製、紙製の製品等にハッカのニオイが付くことがありますが、洗浄もしくはしばらく放置することでニオイはとれます。
※ニオイがついてとれない場合がありますので、シリコン製の製品の周りでは使用しないでください。
※変形、変色のおそれがあるので、スチロール製の製品や、ウレタン塗装、漆塗装がされている製品の周りでは使用しないでください。
※本品の上に直接ものを置かないでください。
※【保管及び取扱い上の注意】
※火気の近くや直射日光のあたる場所、高温になる場所を避け、子供や第三者の監督が必要な方、ペットの手の届かない所に設置してください。
※直射日光を避けて、子供や第三者の監督が必要な方、ペットの手の届かない涼しい所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-18
用途:
キッチン用のゴキよけに

手軽に使用出来て、コンパクトですし、しかも天然成分なので安心して食器棚などに設置できるのがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする