アースダニよけスプレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(310mL) 注文コード16569905 品番4901080220912
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥658
販売価格(税別)
598

植物生まれ(※植物成分配合)の守るチカラ
お掃除ついでにシュッ!
植物成分配合でダニよけ効果が約2ヵ月間持続します。(使用環境により効果・持続は異なります。屋内塵性ダニ類の忌避効果を確認しています。)
化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットがいるご家庭にもオススメです。
ダニよけ・消臭・除菌・防カビ・ウイルス除去(※全ての菌、カビ、ウイルスに効果があるわけではありません。)・ハウスダスト除去成分配合(※ハウスダスト(ダニの死がいやフン)を除去しやすくする成分)の6つの特長。
肌刺激テスト済み。(全ての方に肌刺激が起きないというわけではありません。)
【用途】屋内塵性ダニ類の忌避

用途屋内塵性ダニ類の忌避 成分ダニよけ成分(植物成分、カルボン酸エステル)、除菌成分、消臭成分(緑茶エキス)、ハウスダスト除去成分、エタノール、香料 種別スプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×215×60 香りハーブの香り 適合害虫屋内塵性ダニ類 使用量50cm四方あたり1回から2回 使用場所ふとん・ベッド・まくら、ベビーベッド、カーペット・タタミ、布製ソファ・クッション、ぬいぐるみ、衣類 効果ダニよけ効果は処理後約2ヵ月間(使用環境により効果・持続は異なります。)
注意
※飲み物ではありません。
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届く所に置かない。
※定められた使用量を守って使用する。
※用途以外に使用しない。
※火気の近くでは使用しない。
※人体に向かって使用しない。
※気分が悪くなったときは使用を中止する。
※薬剤が皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗う。
※目に入らないように注意し、入った場合は、直ちに水でよく洗う。
※本品は飲めない。万一誤って飲み込んだ場合や身体に異常が起きた場合は、医師に相談する。
※シミになるおそれがあるので、1ヵ所に集中してスプレーしない。
※色落ち、シミの心配があるものは、あらかじめ目立たない所で試してから使用する。
※ワックス加工面・塗装面、プラスチック、革製品(ソファ等)、絹・レーヨン等水に弱い布製品、色落ちするもの、毛皮、フローリング、家具、家電製品等には使用しない。万一かかった場合は、すぐに拭き取る。
※衣類、寝具等へスプレーした後に洗濯した場合は、再度スプレーする。
※【保存方法】
※直射日光、高温になる所(車の中等)や火気を避け、涼しい所に保管する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする