アース虫よけネットEX カートリッジタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16569939 品番4901080158017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

速く効く・広く効く・最後まで効く
【効きめの秘密】
(1)世界唯一(※有効成分の組み合わせ・自社調査(吊り下げ虫よけにおいて2023年6月現在))3つの薬剤のトリプル処方「プロフルトリン」「エムペントリン」「トランスフルトリン」
・3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。
(2)マルチフィラメント構造
・1本1本の繊維を編みこんだネット
・空気と接する面が多い
・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮
つるだけ簡単なネットタイプ
風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)
害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。
雨に濡れても大丈夫
無臭タイプ
不快害虫用
※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。
【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ

用途不快害虫用虫よけ 付属品お取替え目安シール 成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン 種別カートリッジ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×230×16 香り無臭タイプ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 使用量ベランダ、玄関先など気になる場所に1個 使用場所軒下、ベランダ、物干しに・玄関先に 効果約1年間(365日間)(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく。(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。)
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※【相談すること】
※万一、身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※【その他の注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※使用方法を守り、定められた用途以外には使用しないでください。
※ネット(薬剤含浸部分)に直接触れないでください。誤って薬剤に触れた場合は、石けんでよく洗ってください。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、使用に注意してください。
※火気の付近を避け、子供やペットの届かない場所で使用してください。
※観賞魚等のいる水槽に本品が入らないようにしてください。
※本品は通常1年間(365日間)持続しますが、使用環境により早く終了する場合があります。
※【保管及び取扱い上の注意】
※高温や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管してください。
※気温等の環境条件によって、袋の中が濡れていたり、白い固まりがネットや容器についていることがありますが、製品性能や安全性には問題ございません。
※一旦使用を中断する場合は、ビニール袋やラップ等に包み、密封して保管してください。
※捨てる場合は、プラスチックゴミとして各自治体の定める方法で廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする