アレルブロック 花粉ガードスプレー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(150mL) 注文コード16569948 品番4901080227010
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

「顔・髪+洋服」花粉、ウイルス付着ブロック※花粉、ウイルスの侵入を完全に防ぐものではありません。
髪や肌に、ふんわりミスト。「ふんわり微細ミスト採用」
有害物質(花粉・ウイルス・PM2.5・ハウスダスト)をよせつけない。
保湿成分を4種も配合。「保湿成分配合:ヒアルロン酸・セラミド・プラセンタ・アルガンオイル」
天然ローズゼラニウム水配合。やさしく香る。
1日1回お出かけ前に。気になったら重ねづけもできます。
花粉、ウイルス、PM2.5、ハウスダストなどの有害物質が身体に付着するのを防ぎ、目、鼻、口周りへの吸着を予防します。
適量がふんわり出る、化粧水ミストの使い心地。
メイクの上からも使えます。衣類にも使えます。
皮膚アレルギーテスト済み※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。

使用量
・外出前、外出先で
・花粉やホコリで不快感の気になる時に
用途花粉・ウイルス・PM2.5・ハウスダストの付着予防 成分ヒドロキシプロピルキトサン、ヒアルロン酸Na、グルコシルセラミド、プラセンタ、アルガンオイル、ニオイテンジクアオイ水(天然ローズゼラニウム水)、メチルパラベン、エタノール 種別スプレー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×205×45 香りやさしく香る天然ローズゼラニウム水配合 効果約90日分(1日1回使用)
注意
※定められた使用方法を守ってお使いください。
※吸入しないようにご注意ください。
※使用後はキャップをきちんとしめてください。
※肌に異常のある時は使用しないでください。
※肌が敏感な人は上腕の内側等に少量スプレーし、その箇所に異常のないことを確かめてから使用してください。
※使用中に発疹・発赤・かゆみ・刺激等の異常を感じた場合は、使用を中止し、医師に相談してください。
※目に入らないように注意し、入った場合は水でよく洗い流してください。
※革、毛皮、人工皮革、和装品には使用しないでください。
※絹、レーヨンなど水に弱い繊維や防水加工したもの、色落ち、色移り、シミの心配のあるもの、水洗い不可の表示があるものは、あらかじめ目立たない所で試してから使用してください。
※捨てる時には、火気の無い戸外で噴射音が消えるまでボタンを押し、ガスを抜いてください。
※子供や第三者の監督が必要な方の手の届く所に置かないでください。
※直射日光や高温になる所を避け、涼しい所に保管してください。
※・フロンガスは使用していません。
※【高温に注意】窒素ガス使用

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする