スッキーリエア! トイレ用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(350mL) 注文コード 16570027 品番 4901080223319
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

パワー噴射でトイレのイヤなニオイをスピード消臭!シンプルで清潔感のあるデザインなのでトイレにかわいく置けるスプレー。
●パワー噴射で嫌なニオイをスピード消臭!さわやかな香りが広がり、スッキリとした快適なトイレ空間にします
●Wの消臭成分(イオン系消臭剤・植物成分)でトイレの嫌なニオイをしっかり消臭します
●IPMP(※イソプロピルメチルフェノール)で徹底除菌(※全ての菌を除菌するわけではありません。)
●便器にも空間にも使いやすいトリガータイプです
●みずみずしいシトラス
【品名】消臭・芳香剤
【用途】トイレ用

用途
トイレ用消臭・芳香剤
トイレ用
使用方法
缶を横向きや逆さまにして使用しない。
使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる
【消臭する場合の使用の目安:1回1秒】
●こもったニオイには、トイレの空間に向けてスプレーする。(壁や天井から30cm以上離してスプレーする。)
●便器の中に直接スプレーする場合は、便座をあげて、便座に直接かからないように注意し、約30cm離して使用する。
●1日3回のスプレーで約1ヵ月間使用できる。
【除菌する場合の使用の目安:1回3秒以上】
●便座をあげて、便器から約20cm離して使用する。(便器内の薬液がかかった範囲を除菌する。全ての菌を除菌するわけではない。)
使用量
【消臭する場合の使用の目安:1回1秒】
●こもったニオイには、トイレの空間に向けてスプレーする。(壁や天井から30cm以上離してスプレーする。)
●便器の中に直接スプレーする場合は、便座をあげて、便座に直接かからないように注意し、約30cm離して使用する。
●1日3回のスプレーで約1ヵ月間使用できる。
【除菌する場合の使用の目安:1回3秒以上】
●便座をあげて、便器から約20cm離して使用する。(便器内の薬液がかかった範囲を除菌する。全ての菌を除菌するわけではない。)
成分イオン系消臭剤、植物抽出物、エタノール、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、香料 容量350mL シリーズスッキーリエア! 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×230×66 香りみずみずしいシトラス 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量25mL 危険物の性状水溶性
注意
※人体に使用しない。
※用途以外には使用しない。
【直接スプレーできないもの】
※繊維製品、革製品、白木や桐、ワックス塗装部、プラスチック、暖房機能付き便座などの電気機器(引火・爆発のおそれあり)
【応急処置】
※手についたり、目に入ったりした場合はすぐに水で十分に洗い流す。異常のある場合は本品を持参し、医師に相談する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16570027
2026-02-26
用途:
会社のトイレ
エイワファインプロセシング株式会社 様

いつも使わせてもっらています。
嫌味のない強すぎない香りです。
無香料を使用していましたが、こちらに変えました。

2026-01-22
用途:
トイレの消臭に使用

トイレ使用後、臭いが気になるときに使用します。
1プッシュでも十分臭いがなくなります。

2025-11-12
用途:
トイレ消臭用に

中々無香料のスプレーが少ない中、デザインもキレイなのでリピートしています。トリガー式なのも使いやすくて好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする