はだまも ミスト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(60mL) 注文コード 16570088 品番 49469806
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

【家族のお肌をまもるすごくやさしいお肌の虫よけ】
お肌と同じ弱酸性
お肌を包み込み虫からまもるモイストヴェール
4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)
皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません)
【朝使って夜まで1日虫からしっかりまもる】※大量に汗をかいた後やタオルで拭いた後などは、こまめにぬりなおしてください
汗や水に強く流れにくい
・たくさんの虫からしっかりまもる
・蚊・ブユ・マダニ、トコジラミにも効く
・脚元にも使いやすい逆さまでも使えるスプレー(※残り少ない場合、逆さまではスプレーできません。)
【効能・効果】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
【防除用医薬部外品】

適合範囲
(1)蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)の忌避
・腕・足などお肌の露出部分には約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬる。
(2)ヤマビルの忌避
・腕・足などお肌の露出部分、履物や衣類には、約15cmの距離からスプレーし、顔・首筋には手のひらにスプレーしてお肌にぬる。
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避 成分DPG、ヒアルロン酸Na(2)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、アスコルビン酸(ビタミンC)、クエン酸、クエン酸Na、エタノール、精製水、香料、その他5成分 種別ミスト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×132×35 香りマリンの香り 適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル 使用量子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、以下の回数を目安に使用する。なお、顔には使用しない。6ヵ月未満の乳児には使用しない。6ヵ月以上2才未満は、1日1回。2才以上12才未満は、1日1回から3回。 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 効果蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
注意
※【相談すること】
※目に入ったり、飲んだり、なめたりすることがないようにし、塗布した手で目をこすらない。万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流す。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに、本品にエタノールとディートが含まれていることを医師に告げて診療を受ける。
※【その他の注意】
※定められた用法・用量を守る。
※漫然とした使用を避け、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用する。
※車内で使わない。
※目の周囲や粘膜、傷口にはスプレーしない。
※変色のおそれがあるので、アクセサリーや腕時計等のプラスチック製品、ストッキング等のポリウレタン配合衣類にはかけない。
※装飾したネイルに直接かけない。
※肌にかぶれなどの異常が生じた場合は、使用を中止する。
※噴霧気体を直接吸入しない。
※ヤマビルの忌避を目的として使用する場合、吸血を防ぐには、履物や衣類等で肌を露出しないようにすることが重要である。本品だけに頼り、安易に露出面を増やすことは避ける。また、スプレーした直後の履物や衣類に火気を近づけない。
※【保管及び取扱い上の注意】
※直射日光や火気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない涼しい所に保管する。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする