マモルーム 蚊に効く吊るだけプレート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 販売名アース虫ケアYMY1 成分ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分 注文コード16570140 品番4901080222718
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は販売名・成分など5種類から選べます 他の種類を見る

【蚊にとにかく効く秘密】
(1)屋内も屋外もしっかりガード
・屋内への蚊の侵入阻止
・屋外での蚊の忌避
(2)蚊の多い季節に効果的に対策
気温の上昇に合わせて、薬剤の揮散量が増加します。
(3)表面の薬剤がたっぷり揮散するので、直径約4mの広範囲をバリア
アース独自のマルチフィラメント構造!
・1本に見える繊維は実は数百本の繊維の束
・繊維の束なので表面積が大きい:薬剤をたっぷり含み、薬剤が広範囲に広が
赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも
雨にぬれても大丈夫
【効能・効果】蚊成虫の侵入阻止又は忌避
【防除用医薬部外品】

適合範囲
・屋内への蚊の侵入阻止:玄関や勝手口の外側に1ヵ所あたり1個を設置
・屋外での蚊の忌避:駐車場などの屋外空間に直径4mあたり1個を設置
使用場所
・屋内への蚊の侵入阻止:玄関や勝手口の外側
・屋外での蚊の忌避:駐車場などの屋外空間
用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避 付属品お取替え目安シール 成分ジブチルヒドロキシトルエン、他1成分 種別プレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×237×39 香り無臭タイプ 適合害虫蚊成虫 効能蚊成虫の侵入阻止又は忌避 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 効果9ヵ月用:気温等の影響により短くなることがあります※年間を通して気温の高い一部の地域では、約6ヵ月使用できます。 販売名アース虫ケアYMY1
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※【相談すること】
※万一、身体に異常を感じた場合は、本品がピレスロイド系薬剤を含む商品であることを医師に告げて、診療を受けてください。
※【その他の注意】
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※使用方法を守り、定められた用途以外には使用しないでください。
※本品の有効期間は気温等により異なります。
※効果が感じられなくなった場合は、新しいものにお取替えください。
※風の影響を受ける場合、十分な効果を得られないことがあります。
※ネット(薬剤含浸部分)に直接触れないでください。誤って薬剤に触れた場合は、石けんでよく洗ってください。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、使用に注意してください。
※火気の付近を避け、子供やペットがもてあそばない場所で使用してください。
※観賞魚等のいる水槽に本品が入らないようにしてください。
※【保管及び取扱い上の注意】
※高温や火気、直射日光を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない涼しい所に保管してください。
※気温等の環境条件によって、袋の中が濡れていたり、白い固まりがネットや容器についていることがありますが、製品性能や安全性には問題ございません。
※一旦使用を中断する場合は、ビニール袋やラップ等に包み、密封して保管してください。
※捨てる場合は、プラスチックゴミとして各自治体の定める方法で廃棄してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする