らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル

(6件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(3袋) 注文コード 16570201 品番 4901080202710
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ぶっ飛びの極限泡!便器をこすらずまるごと洗浄。入れるだけでブラシの届かない奥まで、まるごとこすらず洗浄・除菌できます。便器いっぱいに広がる驚きの発泡力です。(全ての菌を除菌するわけではありません。)
●1袋で「ここまで」「まるごと」「こすらず」洗える!
・洗浄できる場所:便器表面、水ぎわ、奥の排水管、水たまり
(1)こすり洗い不要!※汚れがひどい場合は、くり返しの使用がおすすめです。汚れの程度によっては、落ちない場合があります。
(2)黒ズミ・ピンク汚れをすっきり落とす!
(3)ブラシの届かない奥まで洗浄・除菌!※全ての菌を除菌するわけではありません。
(4)約2週間、トイレボウルからのニオイの発生も防ぐ!※使用環境により異なります。
(5)使うほどピカッツヤッ便器に!
(6)便器や浄化槽を傷める心配なし!
●3袋入り:使い切り3回分
●一発泡洗浄
●泡がはじけて香る「贅沢フローラルの香り」
ローズやフリージアの柔らかなフローラルブーケに、ラズベリーの甘さと、ムスクやヘリオトロープを合わせて優しい香りに仕上げました。
・top:ラズベリー、フリージア
・middle:ローズ、ジャスミン、チェリーブロッサム
・last:ムスク、ヘリオトロープ
【品名】水洗トイレ用洗浄剤
【用途】水洗トイレの便器の内側、水たまり部
【液性】弱酸性
【正味量】180g×3袋
【まぜるな危険】塩素系
※酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。
●目に入ったらすぐに水で洗う。
●子供の手に触れないようにする。
●必ず換気をよくして使用する。

使用方法
●必ず換気をよくして使用する。
●トイレの温水洗浄便座本体の電源をオフにする。
●使用中は子供や第三者の監督が必要な方が近づかないように注意する。
●顔を近づけて使用しない。舞い上がった粉が、目・鼻・口等に入らないように注意する。
●あふれるおそれがあるので、一度に2袋以上投入しない。使用中に追加投入もしない。
(1)便座を上げる。
(2)便器の水たまり部分に1袋投入する。(粉が舞い上がらないよう低い位置から投入する。便座に粉が付着した場合はすぐに拭き取る。)
(3)発泡して大量の泡が発生するので、そのまま30分以上放置する。(1晩放置しても問題ないが、必ず換気をする。)
(4)使用後は、泡が無くなるまで水を流す。(水の流れないところに泡がついた場合は、拭き取る。)
※便器をキレイに保つために、約2週間に1回のご使用をおすすめします。(汚れの程度によって異なります。)
【使えるトイレ】洋式水洗トイレ
【使えないトイレ】和式水洗トイレ、簡易式洋式水洗トイレ、簡易式和式水洗トイレ
用途水洗トイレの便器の内側、水たまり部 成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩、有機酸)、界面活性剤(アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、香料 容量180g×3袋 シリーズらくハピ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×180×60 香り贅沢フローラルの香り
注意
※まぜるな危険:塩素系
※酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。
※必ず換気をよくして使用する。
※トイレの温水洗浄便座本体の電源をオフにする。
※使用中は子供や認知症の方が近づかないように注意する。
※顔を近づけて使用しない。舞い上がった粉が、目・鼻・口等に入らないように注意する。
※用途以外に使用しない。
※必ず単独で使用する。酸性・アルカリ性タイプの製品や食酢・アルコール等と混ざると有害なガスが発生して危険。
※一度に2袋以上使用しない。
※使用の際は炊事用手袋を使用する。
※開封後はすぐに使用し、1袋使い切る。
※衣類などに付着すると脱色することがあるので注意する。付着した場合はすぐに水で洗う。
※体調のすぐれない方は使用しない。
※直射日光や火気を避け、子供や認知症の方の手の届かない涼しい所に保管する。
【応急処置】
※目に入った場合は、目を傷める恐れがあるので、こすらず直ちに流水で15分以上洗い流し、痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診療を受ける。
※飲み込んだ場合は無理に吐かせずに口をすすぎ、水か牛乳を飲ませる。
※皮膚についた場合は水でよく洗い流す。
※使用中、目にしみたり、せきこんだり、気分が悪くなった場合は、使用をやめてその場から離れ、洗眼、うがい等をする。
※いずれの場合も、異常のある場合は医師の診療を受ける。
※いずれも受診時は商品を持参する。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
月一徹底掃除

洋式便器の水が出てくるところについたピンクぬめり(お風呂場によくある)を取るために使用。
あふれそうなくらい泡泡になり、おもしろいのでリピート購入。

粉末を全部水たまりに入れないと泡のふくらみが最大にならず、気になる箇所にまで泡が届かなく1度失敗したので、注意点はそのくらい。

2026-01-06
用途:
事務所トイレ
建設業・工事業

なるべく手を使いたくないので投入するだけできれいになるのはありがたいです。

2025-08-06
用途:
職場で使用
製造業

職場の洋式トイレに。
流すだけでは特に汚れが落ちるわけではないです。
泡は結構もこもこで迫力あり。
ふち裏まで届いている形跡があるので、仕上げにこすり掃除で完了です。
劇的にきれいになるわけではないが、定期的に使用していこうと思っています。

対象商品:
72719956
2023-09-05
用途:
職場のトイレに

男女共用のトイレの為、汚れるのが早い。ちょっとさぼるとフチ裏どころか目に見える部分まで黒くなる。浄化槽の地域の為あきらめていたが、使えるということで使用してみました。すべてクリーンにはならないが、フチの上まで泡が来てだいぶ汚れが取れた。何回か定期的に続けてみようと思います。

対象商品:
72719956
2023-10-05
用途:
黒ずみ退治
農・林・水産業

クチコミが良いので10%Offの時に買いました。
和式トイレの永年放置していた黒ずみに使用しました。
流しただけでは、効果を感じられず、ブラシでこすったら少しは落ちたかな、思ったほどの効果はありませんでした、期待しすぎましたね。
和式トイレには使用できないって書いてありましたが、黒ズミの部分には水があるのだからいけると思ったんですがね。残念です。

対象商品:
72719956
2023-04-08
用途:
トイレがなんとなく臭う時に
自動車・二輪車・自転車関連業

投入すると泡立ちます。洋式便器から溢れるかと思いましたが、フチに届く前にちょうどいい感じにおさまりました。結構消臭プラス漂白剤系の匂いがします。3、4日後にトラップの水が赤褐色になってます。便器の奥の汚れが溶け出している?様でいつ収まるのか様子見中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする