夢ぷりんと15

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16570587 品番-
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

画面がそのまま印刷プレビュー! 「直感的に操作ができる直接入力方式」
楽しく簡単にデコレーション! クリックするだけで連続で画像が貼れる 「スタンプ」搭載
用紙変更してもデザインが自動フィット! ひとつのデザインをチラシにもはがきDMにも応用できる 「自動用紙フィット機能」
年賀状や往復はがきもレイアウト簡単 「はがき宛名印刷ツール」搭載
伝票や申請書等の様式に合わせて文字入力できる「ぴったり枠」
家庭用プリンターでポスター作り「分割印刷」
使いかけのラベルシートも無駄なく使える
DVD/CDの直接印刷に対応
文字や図形を華やかに装飾「マルチフチ取り」
お手持ちのExcelリストデータも活用できる「データ流し込み機能」「バーコード機能」
流し込みデータの書式や変換属性も設定できる
名刺や社員証、ショップカードに「QRコード機能」
チケットや会員証に「ナンバリング機能」
3D文字を手軽に作成「アートテキスト機能」
ロゴや各種マークに「部品保存機能」
重ね順も簡単入れ替え「オブジェクトリスト」
多彩な画像加工機能でデジカメ写真をアートに!「ふちぼかし」「透過」「型抜き」
ドットインパクトプリンター用「宅配便伝票」にも印刷できる

対応機種日本語版OS Windows(R)11/10/8.1 プリンター対応OSで動作可能なプリンター メモリーお使いのOSが推奨する環境以上(高解像度の画像を扱う場合は、1G以上(64bit版OSでは2G以上)が必要です) ディスプレイ本体に接続可能で上記日本語OSに対応したディスプレイ(解像度:1024×768ピクセル(ドット)HightColor以上) ハードディスクフルインストール時 420MB、最小インストール時 80MB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル収納・配線」にはこんなカテゴリがあります

シェアする