画像準備中

見積・納品・請求9 3ライセンス版

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16570815 品番DE-451
参考基準価格(税別)¥5,445 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

パソコン初心者の方もかんたん印刷
1クリックで別の帳票を作成!
一度の入力で、様々な帳票を作成!!
見積書と同じ内容で、納品書や請求書などの帳票がすぐに作成できるので、業務効率が大幅に改善されます!

対象パソコンメーカーサポートを受けられるWindowsパソコン 対応OSWindows 11 / 10 プリンターA4・B5・長形2号・長形3号・長形4号・角型2号・角型3号・洋形1号・洋形2号・洋形3号・洋形4号・洋形5号・洋形6号・ハガキサイズの用紙に印刷可能なレーザーもしくはインクジェットプリンター メモリー各OSが推奨する環境以上 ディスプレイ1024×768以上の解像度で色深度32bit True color以上表示可能なもの 使用CPU各OSが推奨する環境以上 画像圧縮方式<見積・納品・請求9>画像読み込み(入力):JPEG / BMP、画像書き出し(出力):JPEG / BMP / PDF <印鑑調整ツール>画像読み込み(入力):JPEG / BMP / PNG、画像書き出し(出力):BMP <ハンコ作成>画像書き出し(出力):BMP ハードディスク2GB以上の空き容量(インストール時) ライセンス数3ライセンス
注意
※Macには対応しておりません。
※インターネット環境必須

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする