VOICEPEAK 小春六花

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード16571016 品番SAHS-50028
参考基準価格(税別)¥12,545 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

『VOICEPEAK 小春六花』は、声優「青山吉能」の声を元に制作した、明るく元気な声が特徴の入力文字読み上げソフトです。
最新のAI音声合成技術を搭載しており、お好みの文章や言葉をテキストで入力するだけで、簡単に高品質な音声が作成できます。
通常読み上げの他、「ハイテンション」「ブチギレ」「嘆き」「蔑み」「ナレーション」という5種の感情表現にも対応しています。
他のVOICEPEAK製品もお持ちの場合、セリフ毎に話者を切り替えて対話のように喋らせることも可能です。

対応OSWindows 11/10 またはそれ以降 (64bit)、macOS 10.13 またはそれ以降、Ubuntu 20.04 またはそれ以降 (64bit) メモリー2GB以上 ディスプレイ1920×1080以上推奨(必須解像度:1280×720) 使用CPUWindows/Intel Mac/Linux:Intel Core i3以上または同等のAMDプロセッサー、AppleシリコンMac:Apple M1以上 ハードディスクインストールに500MB以上の空き容量が必要(SSD推奨)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする