DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の スポーツゲーム用品
フロア玉入れ台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16571497
品番
D7508Y
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
低型玉入れ台、リングの角度がフリーで調整可能です。
材質
本体:スチールパイプ塩ビコーティングΦ28mm、ネット:ポリエチレン
質量(kg)
1.85
色
イエロー
寸法(cm)
幅50×奥行50×高さ42 リング径40
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません