シャープペン S3(エススリー) 0.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16571689 品番 HPS-30R-TMNL5
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ロングガイドパイプ搭載のシンプルでスタンダードなフォルムのシャープペンシル「S3」に使いやすい落ち着いたカラーの新色が登場。勉強・一般事務はもちろん製図用としても幅広く使える口金デザイン、細身ボディで握りやすいだけでなく、着脱式クリップと転がり防止がついており使いやすさも抜群です。

透明ミッドナイトブルー 径(Φ)芯:0.5m 方式ノック式 サイズ(mm)最大径10.5 全長145 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする