AFF WARE
AFF WAREの 灰皿
AFF WAREの スタンド式灰皿
スタンド灰皿 灰皿 ふた付き 伸縮式
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16571741
品番
AFF-SHF001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
約33cm〜65cmの高さに調節できるステンレス製の伸縮灰皿スタンドです。
灰皿には蓋がついており、タバコの灰や臭いを漏らしません。
汚れた場合は丸洗い可能です。
用途
休憩所等で喫煙をする際に
材質
ステンレス
色
シルバー
容量(mL)
600
質量(g)
966
サイズ(mm)
Φ150×330〜650