サンプル画像

SBHシリーズ ロータリーエンコーダ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パルス数1024 出力オープンコレクタ 注文コード16571856 品番SBH-1024-2C-30-050-00E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はパルス数・出力など48種類から選べます 他の種類を見る
性能回転角加速度:1×10 rad/s 4 2 軸径(Φmm)内径:30 質量(kg)1 以下( ケーブル含まず) 出力オープンコレクタ 最大回転数(min-1[r.p.m])(連続) 500、(瞬間) 2500 パルス数1024 信号形式AB90°位相差信号 保存温度(℃)- 20〜+80 慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4 耐振動50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h 耐湿性RH 85% 以下 結露不可 ケーブル長(mm)50 動作温度(℃)-10〜+70 始動トルク7.35×10-2N ・ m 以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐衝撃490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回 許容軸荷重(N)(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする