性能回転角加速度:1×10 rad/s 4 2
軸径(Φmm)内径:30
質量(kg)1 以下( ケーブル含まず)
出力オープンコレクタ
最大回転数(min-1[r.p.m])(連続) 500、(瞬間) 2500
パルス数1024
信号形式AB90°位相差信号 + 原点信号
保存温度(℃)- 20〜+80
慣性モーメント(kg・m2)1.5×10-4
耐振動50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h
耐湿性RH 85% 以下 結露不可
ケーブル長(mm)50
動作温度(℃)-10〜+70
始動トルク7.35×10-2N ・ m 以下
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回
許容軸荷重(N)(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2