サンプル画像
NEMICON(ネミコン)
SBHシリーズ ロータリーエンコーダ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
パルス数
1024
出力
コンプリメンタリ
注文コード
16572136
品番
SBH-1024-2T-30-300-00E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
パルス数・出力
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
性能
回転角加速度:1×10 rad/s 4 2
軸径(Φmm)
内径:30
質量(kg)
1 以下( ケーブル含まず)
出力
コンプリメンタリ
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
(連続) 500、(瞬間) 2500
パルス数
1024
信号形式
AB90°位相差信号
保存温度(℃)
- 20~+80
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.5×10-4
耐振動
50 Hz / 1.5mm X, Y, Z 方向各2h
耐湿性
RH 85% 以下 結露不可
ケーブル長(mm)
300
動作温度(℃)
-10~+70
始動トルク
7.35×10-2N ・ m 以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐衝撃
490m/s2,11ms X, Y, Z 方向各3回
許容軸荷重(N)
(スラスト方向)19.6、(ラジアル方向)39.2