画像メイン
アディダス
アディダスの 作業用スニーカー/シューズ
アディダス シューズ ギャラクシー 7 トレーニング 運動 靴 ランニング 通学 学校
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
16572459
品番
ID8757
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
運動靴
用途
トレーニング
仕様
レギュラーフィット
その他
シューレースクロージャー、テキスタイルアッパー、テキスタイルライニング、Cloudfoamミッドソール、TPUアウトソール、ミッドソールドロップ/6mm(ヒール35mm/前足部29mm)、リサイクル素材を20%以上使用
色
ブラック×ブラック
質量(g)
319g(27cm片足質量)
サイズ(cm)
25.5
素材
アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
注意
※通勤・通学