画像メイン

アディダス シューズ ギャラクシー 7 トレーニング 運動 靴 ランニング 通学 学校

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27.5 ブラック×ブラック 注文コード16572495 品番ID8757
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品はサイズ・色18種類から選べます 他の種類を見る

運動靴

用途トレーニング 仕様レギュラーフィット その他シューレースクロージャー、テキスタイルアッパー、テキスタイルライニング、Cloudfoamミッドソール、TPUアウトソール、ミッドソールドロップ/6mm(ヒール35mm/前足部29mm)、リサイクル素材を20%以上使用 ブラック×ブラック 質量(g)319g(27cm片足質量) サイズ(cm)27.5 素材アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
注意
※通勤・通学

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする