3/22より値下げ!現場を応援

画像メイン

アディダス シューズ ギャラクシー 7 トレーニング 運動 靴 ランニング 通学 学校

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 16572565 品番 ID8760
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別) 値下げ
5,298

運動靴

用途トレーニング 仕様レギュラーフィット その他シューレースクロージャー、テキスタイルアッパー、テキスタイルライニング、Cloudfoamミッドソール、TPUアウトソール、ミッドソールドロップ/6mm(ヒール35mm/前足部29mm)、リサイクル素材を20%以上使用 ブラック×ホワイト 質量(g)319g(27cm片足質量) サイズ(cm)26.5 素材アッパー/合成繊維、アウトソール/ゴム底
注意
※通勤・通学

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする