収穫台車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード16574261 品番TC4504AL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

イチゴや野菜などの収穫用に最適!
軽くて頑丈なアルミフレーム!
悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!
フレームが伸縮し、収穫物に合わせて高さと幅の調節ができます!
コンテナ4個積載可能
畝の幅145cmまで伸縮可能。
悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!

材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ホイール部分:スチール 耐荷重(kg)30 本体質量(kg)8.5 荷台寸法(mm)有効寸法:荷台幅630×奥行670/サイドテーブル幅335×奥行580 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:730×980×690/伸縮後:730×1350×800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする