シンセイ
シンセイの 運搬・収納・保管
シンセイの ハウスカー(園芸運搬車)
ガーデンリヤカー(ノーパンク)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16574270
品番
TC3004
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
深くて大きな船が水や土を運搬するのに便利です。
15インチのノーパンクタイヤが作業効率の向上に役立ちます。
本体が軽く、船の取り外しが簡単なので、収納もラクラク。
材質
フレーム:スチール/船:プラスチック
寸法(mm)
約全長1360×高さ810
質量(kg)
約13(フレーム10/船3)
容量(L)
(液体)約90
耐荷重(kg)
約150
タイヤタイプ
15インチノーパンク
フレーム幅(mm)
約700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません