シンセイ
シンセイの 運搬・収納・保管
シンセイの ハウスカー(園芸運搬車)
折りたたみ式アルミリヤカー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
16574279
品番
TC2003A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
20インチのノーパンクタイヤ仕様でパンクもコワくない。
折り畳み式なので、コンパクトに収納が可能。
材質
タイヤ:発泡ウレタン/スポーク:スチール/フレーム:アルミ合金
耐荷重(kg)
120
本体質量(kg)
16.2
荷台寸法(mm)
有効寸法:970×640×320
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1630×920×620
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません