産業用無線LANアダプタ 11ax対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16574480 品番DAP-A2W6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

IEEE802.11axに対応し、高速通信を実現。
2.4GHz・5GHzのデュアルバンド同時接続対応。快適な無線通信をサポート。
2×2MIMO技術対応。
高速ローミング(IEEE802.11k/v/r)により、電波の強いアクセスポイントへの切り替えがスムーズ。AGV等の移動体に搭載できます。
ビームフォーミングに対応し、子機の位置を自動で判別し、電波を最適に届けることが可能。
広い動作温度範囲(-20℃〜+65℃)に対応し、低温環境下及び高温環境下でも使用できます。
WPA3/WPA2-パーソナル、WPA3/WPA2-EAPの無線LANセキュリティ規格及び、IEEE802.1X認証に対応。
アクセスポイントモード(親機)、ワイヤレスクライアントモード(子機)をサポート。

その他ユーティリティソフトウェア:設定ユーティリティ(Webブラウザからアクセス) 取付方式DINレール取り付け 保護構造IP30 消費電力(W)11.6 電源PoE給電(IEEE802.3af準拠)または電源端子(DC12-36V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.0×95.0×95.0(アンテナ部及び突起部含まず) 機能冗長電源入力:対応 アンテナ無指向デュアルバンドアンテナ2本(2.4GHz:2.07dBi 5GHz:2.66dBi) RoHS指令(10物質対応)対応 通信規格ワイヤレス:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax、イーサネット:IEEE802.3 /u/ab/x 伝送速度(MAX)2.4GHz:574Mbps 11ax時、(MAX)5GHz:2400Mbps 11ax時、(MAX)イーサネット:1000bps 通信ポート所有ポート:RJ-45×1ポート(PoE対応) 動作温度範囲(℃)-20〜65 電波周波数2.4GHz、5GHz(5GHz帯を使用する場合、5.2GHz、5.3GHz帯域の電波の屋外での使用は電波法により禁じられています。また5.3GHz、5.6GHz帯域の電波を使用する場合は気象レーダーなどの干渉を避けるためのDFS機能により一時的に通信が途切れる可能性があります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする