YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 蛍光灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 一般直管蛍光灯
FLR直管蛍光灯 40形
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本(1本)
注文コード
16574708
品番
FLR40SEXNMX36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
材質
ガラス、アルミ、銅合金
消費電力(W)
36
口金
G13
本体寸法(mm)
W約31.5×H約1.198×D約31.5
本体質量(g)
約205
全光束(Lm)
3.45
色温度(K)
5
定格入力電流(A)
0.44
寿命
12000時間
点灯方式
ラピッドスタート式
光源色
3波長昼白色
入数
1本
ガラス色
ホワイト
調光方式
なし
演色指数(Ra)
Ra84