曜日別特売
LDC1LG32E14C2 フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 16574839

LDC1LG32E14C2 フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 16574839
LDC1LG32E14C2 フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 16574839
LDC1LG32E14C2 フィラメントLED シャンデリア形 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 16574839

フィラメントLED シャンデリア形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
口金E14
全光束(Lm)50
消費電力(W)0.5
内容量1個注文コード16574839品番LDC1LG32E14C2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅消費電力(W)0.5定格電圧(V)100口金E14本体寸法(mm)W32×H95×D32本体質量(g)12全光束(Lm)50光源LED色温度(K)2700定格入力電流(A)0.01寿命20000時間光源色電球色相当明るさ10形相当ガラス色クリア周波数(GHz)50/60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする