YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の シャンデリア球タイプLED電球
フィラメントLED シャンデリア形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16574848
品番
LDC1LG32E12C2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
材質
本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
消費電力(W)
0.5
定格電圧(V)
100
口金
E12
本体寸法(mm)
W32×H95×D32
本体質量(g)
12
全光束(Lm)
50
光源
LED
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.01
寿命
20000時間
光源色
電球色相当
明るさ
10形相当
ガラス色
クリア
周波数(GHz)
50/60