フィラメントLED ボール形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 口金E17 消費電力(W)0.5 全光束(Lm)40 注文コード16574945 品番LDG1LG50E17WH2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は口金・消費電力・全光束など23種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅 消費電力(W)0.5 定格電圧(V)100 口金E17 本体寸法(mm)W50×H72×D50 本体質量(g)12 全光束(Lm)40 光源LED 色温度(K)2700 定格入力電流(A)0.01 寿命20000時間 光源色電球色相当 明るさ10形相当 ガラス色ホワイト 周波数(GHz)50/60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする