YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
フィラメントLED シャンデリア形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
口金
E14
E14
E12
E17
E26
全光束(Lm)
500
50
500
230
消費電力(W)
4
0.5
4
2
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16575128
品番
LDC4LG32E14C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
消費電力(W)
4
定格電圧(V)
100
口金
E14
本体寸法(mm)
W32×H95×D32
本体質量(g)
14
全光束(Lm)
500
光源
LED
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.05
寿命
20000時間
光源色
電球色相当
明るさ
40形相当
ガラス色
クリア
周波数(GHz)
50/60