YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 蛍光灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 特殊直管蛍光灯
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 殺菌ランプ
殺菌ランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16575225
品番
GL10W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ガラス
消費電力(W)
10
定格電圧(V)
AC100
口金
G13
本体寸法(mm)
W約330×H約23×D約23
本体質量(g)
約60
光源
紫外線
定格入力電流(A)
0.23
寿命
6000時間