直管形LEDランプ専用 防水型器具 20形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16575435 品番20型2灯用 EL-FBS202K(ECOPOLAランプ用)
販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

直管形LED ECOPOLAランプ専用 防水型器具 IP66(防水・防塵)対応。
養豚場(豚舎)や養鶏場・牛舎・食品工場・立体駐車場など粉塵の多い施設でも、安心してお使いいただけます。

材質本体:ポリカーボネート 反射板:鉄板(サビ止め加工) カバー留め具:ステンレス 密封材:シリコン樹脂、ポリウレタン樹脂 寸法(mm)655×130×88 質量(kg)約1.2 消費電力(W)12 防塵防水性能IP66 ソケットG13 RoHS指令(10物質対応)対応 動作電圧(V)(入力)AC85〜230、50/60Hz
注意
※ECOPOLA専用のランプ器具になます。
※ランプは別売りになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする