ECOPOLA
ECOPOLAの 蛍光灯
ECOPOLAの LED蛍光灯
LED直管 昼白色 (片側給電タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16575478
品番
ELN-20N7/10H
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
直管LEDランプ 片側給電タイプになります。
寸法(mm)
Φ27.5×580
全光束(Lm)
1000
ワット数
20形
質量(g)
75
口金
G13
色温度(K)
5700
寿命
40000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
Ra≧80
給電方式
片側給電
電球の種類
LED
動作電圧(V)(入力)
AC100〜240 50/60Hz
関連資料:
ELN-20N7_10H 仕様図(0.1MB)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,900
/
税込
¥
3,190