本体

ダイクロハロゲン(JDR)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16575496 品番 JDR110V57WLMK7UVH
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

100V仕様でΦ70mmの大型ダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すダイクロイックミラーにより熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に併せて適切な配光を選ぶことができ照明設計を容易にします。

寸法(mm)外寸:Φ70×78、ミラー径:Φ70 質量(g)105 電圧(V)110 消費電力(W)57 口金E11 全光束(Lm)900 色温度(K)30000 寿命3000h 最大光度(cd)4000 光色電球色 ビーム角度(°)20 演色指数(Ra)100 配光タイプ中角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする