本体

ハロゲンランプ スーパーライン(JR)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16575530 品番 JR12V35WLMKEZH
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。

寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50 電圧(V)12 消費電力(W)35 口金EZ10、GU5.3 全光束(Lm)650 色温度(K)3100 寿命4000h 最大光度(cd)3000 光色電球色 周波数(GHz)50/60 ビーム角度(°)20 演色指数(Ra)100 配光タイプ中角

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする