ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの コピー用紙/ラベルシール
ジャストコーポレーションの コピー用紙/プリンタ用紙
ジャストコーポレーションの 柄あり・色付きコピー用紙
片面のり付きスチレンボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
16575618
品番
SB-36-03
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
3
タイプ
JUSTオリジナル、 ノリ:片面
規格
三六判
寸法(横×縦)(mm)
910×1820
注意
※カットの都合上、サイズに1〜2mm前後のズレが生じる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750