液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16575670 品番JN-IPS238F2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書 質量(kg)約2.5 使用温度範囲(℃)0〜40 規格HDR10:NO/プラグアンドプレイ:YES サイズ(inch)23.8 表面処理非光沢 使用湿度範囲10%〜80% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×539×135 コントラスト比1200:1 表示色1677万色 sRGB95%/DCI-P3 73% 解像度1920×1080 視野角H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度14ms 入力端子HDMIx1/VGAx1 スピーカー2W×2 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 電力レンジAC 100-240V 12V/2.5A 音声出力イヤホン:YES アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(HIS) ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YES フリッカーフリーYES 輝度(cd/m2)300

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする