631646 0000 折板屋根用安定缶    縦型 大塚刷毛製造 16575941

折板屋根用安定缶 縦型

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード16575941品番631646 0000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

石油缶・塗料缶が屋根のどこでも置けて、ずれない・倒れない・缶移動時に最適!
簡易足場にもなり、石油缶・塗料缶・刷毛・ローラー・他、
道具置きにも最適!
屋根瓦・カラーベスト・ストレート・波板にも使用可能!

用途石油缶・塗料管を屋根のどこにでも置ける。材質ステンレス寸法(mm)260×500×60質量(kg)約2.0タイプ縦設置用勾配角度平均20度(4寸)
注意
※約30度 (6寸) 以上の急の屋根には使用しないで下さい。
※角度平均20度(4寸)勾配で設置して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする