大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 容器・ひしゃく
大塚刷毛製造の 容器関連商品
大塚刷毛製造の 容器運搬用品
キャスター付安定缶 縦型 (ストッパー付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16575950
品番
631639 0000
参考基準価格(税別)
¥12,710
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
防水材や床塗料を塗布するときに移動が自由で楽々。
ストッパー付きだから勝手に転がる心配がない。
移動時に缶がズレないようにピッタリ設計。
用途
石油缶・塗料管を屋根のどこにでも置ける。
材質
ステンレス
寸法(mm)
260×260×110
質量(kg)
約1.5
タイプ
縦設置用
勾配
角度平均20度(4寸)
注意
※約30度 (6寸) 以上の急の屋根には使用しないで下さい。
※角度平均20度(4寸)勾配で設置して下さい。
※用途以外には使用しないで下さい。