※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

161230 0006 デコペンツール 海綿風スモールローラー 大塚刷毛製造 16576056 161230 0006 デコペンツール 海綿風スモールローラー 大塚刷毛製造 16576056

デコペンツール 海綿風スモールローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16576056 品番 161230 0006
参考基準価格(税別)¥1,560 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

スポンジを硬めにすることにより、ランダムなパターンが付けやすく作業性抜群です。
材質がスポンジながら天然の海綿に近い風合いが出るように仕上げております。
天然の材料と違い品質が安定しており、ロットによる風合いの差が少なくなっております。
塗料の含ませ方により、風合いに違いが出ます。
塗料を終了付けて薄く伸ばすことで補修もしやすくなります。
サイズは問わず同じ数愛のパターンを付けられます。

用途
ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する際などに。
コンクリート超・デザイン調を表現したい時などに。
材質スポンジ 形状スモール 寸法(inch)6 適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする