大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の マスカー/養生シート・養生ボード
大塚刷毛製造の マスカー/カッター
大塚刷毛製造の マスカー
チェーン・単管用 コロナマスカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10巻)
注文コード
16576065
品番
204179 0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
橋梁等の吊り足場用のチェーンの養生に最適!
面倒で手間のかかる単管や手すりも簡単に養生可能
使用後の取り外しもスピーディーで作業性抜群です。
用途
単管・手すり用
仕様
コロナ放電処理
テープ幅(mm)
15
シート幅(mm)
300
材質(シート)
ポリフィルム
材質(テープ)
紙
シート長さ(m)
18