ブルドックストレーナー

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 16576099 品番 #200
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

塗料をエアースプレーガンで噴霧する直前の濾過、混入異物を取り除き用として。内側にコーティングを施し、溶剤・水性塗料両方に対応。

メッシュ#200 材質(本体) 寸法(Φ×高さH)(mm)約110×約84 用途塗料の濾過用に。 材質(メッシュ)PET
注意
※用途以外には使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16576099
2026-01-28
用途:
クリヤー塗装の際に使用
トータルリペア M'sY 様 (サービス業)

ストレーナー自体、楕円になっておらずしっかりした作りに見受けられます。使った感じも今の所、全く問題がない為、リピート予定です。

対象商品:
75940997
2024-04-15
用途:
塗装作業時
製造業

スムーズに作業が出来て助かっています。
リピートさせていただいております。

対象商品:
75940997
2023-03-10
用途:
自動車塗装に使用しています
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安く他の商品とも何ら変わらず良いと思います。
これからも使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする