※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーイエロー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16577761 品番 E-4151R
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。
このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。
抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。

用途電力・通信ケーブルの地中化工事に 仕様検尺機なし 材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製 質量(kg)75 長さ(m)100 ねじ径M12 P1.75 線径(mm)Φ14 リール径(Φmm)1400
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※ジョイントラインDXとの互換性はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする