※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミノル工業
ミノル工業の 通線工具類
ミノル工業の 通線・入線工具
ミノル工業の ケーブルリール
SHランナー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16577779
品番
E-4195RS
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
電力・通信ケーブルのらせんハンガー通信に威力を発揮
フラット面採用で直進性抜群
材質
グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製
質量(kg)
9
長さ(m)
70
ねじ径
M10 P1.5
線径(mm)
5×8
リール径(Φmm)
680