※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミノル工業
ミノル工業の 通線工具類
ミノル工業の 通線・入線工具
ミノル工業の 入線補助具
先端誘導金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16577919
品番
P4120-32
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スーパーイエロー用先端誘導金具
適合
Φ50用
ねじ径
M10 P1.5
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
25
注意
※画像は代表画像を使用しています。