※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P4140-32 先端誘導金具 ミノル工業 16577937 P4140-32 先端誘導金具 ミノル工業 16577937

先端誘導金具

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16577937 品番 P4140-32
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

スーパーイエロー用先端誘導金具

適合Φ100用 ねじ径M12 P1.75 寸法A(mm)150 寸法B(mm)98 寸法C(mm)40
注意
※画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする